A képek csak példák.Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Szélvédőmosó folyadék, Screenwash Plus
Szélvédőmosó rendszerekhez, fagyállóval
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Tökéletesített fagy elleni védelem
Megbízhatóan és hatékonyan megóvja a szélvédő- és a fényszórómosó rendszereket a fagytól
Kiváló, továbbfejlesztett tisztítási teljesítmény
Kristálytiszta kilátás a téli szennyeződések, mint pl. útszóró só és egyéb zsíros útszennyeződések ellenére
Anyagkímélő
- Nem támadja meg a polikarbonát üveget
- Kíméletes a festett felületekhez és a gumihoz
Szélvédőmosó fúvókával alkalmazható
Minden járműtípushoz alkalmas
Easy-to-clean hatás
- A szélvédő/ablak egyenletes és vékony benedvesítése lehetővé teszi a könnyű tisztítást
- Hosszan tartó tisztítóhatás, mivel a szennyeződések használat után nem tapadnak meg olyan gyorsan
Szélvédőmosó fúvóka megjegyzés:
A folyadék viszkozitása miatt legyező alakú szórófej biztosítható egészen -15 °C -ig, 1:1 arányú hígítással
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!