Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Teleszkópos mérőszerszám szakemberek számára
Analóg mérőszerszám függőleges és vízszintes mérésekhez
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
- Az egymást követő szakaszok gyors és egyszerű mérése rengeteg időt takarít meg
- Rendkívül robusztus, csavarásálló és korrózióálló az alumíniumcsőből készült egyedi teleszkópos szelvényeknek köszönhetően
- A vízszintes és a függőleges libella megakadályozza a mérési hibákat a mérőműszer elhelyezésekor
- A milliméteres beosztású, átlátszó mérőszalagnak és a nagyított leolvasóablaknak köszönhetően a mérőablak rendkívül könnyen leolvasható
- Gyorsan leolvashatja a mért értéket a nagyítós leolvasóablak segítségével, amely felnagyítja a számokat
- Dupla bevonat a mérőszalag hosszú élettartama érdekében
- Megfelel az EC szerinti 2. pontossági osztálynak
A teleszkópos mérőléc számos olyan területen használható, ahol hosszabb mérésekre, akadályok feletti mérésekre vagy mélyedések mérésére van szükség. A teleszkópos mérőléc különösen az építőiparban, a kézműiparban, a belsőépítészetben, a felújításban, a kert- és tájépítésben, valamint az építészek által az építkezéseken végzett méréseknél használatos.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!