Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400
Emelőtömb elveszíthetetlen csavarral
Emelőtömb elveszíthetetlen csavarral - 1
Emelőtömb elveszíthetetlen csavarral - 2

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Emelőtömb elveszíthetetlen csavarral

Csatlakozási pont teheremeléshez

Olvassa el a cikk leírását

13 kiszerelésben kapható

Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Változatok

4-es biztonsági tényező minden terhelési irányban



90°-os terhelési irány minimális helyigénnyel



360°-kal elfordítható



Elveszíthetetlen csavar



Hosszan tartó korrózióvédelem a GEOMET 321 segítségével



Minőségi osztály: QC 10



Az M36 vagy annál nagyobb névleges átmérőjű szemes csavarok univerzális imbuszkulccsal is becsavarhatók



Repedésteszt: 100%

Teljesítés igazolása
  • Alkalmas terhek biztonságos emelésére a gépekre vonatkozó 2006/42/EK irányelv szerint

  • A GS-OA 15-04-EN 1677 szerint tervezve, bevizsgálva és tanúsítva

  • 20 000 terhelésváltozásra készült
Megjegyzés

A csatlakozási pont terhelés alatt forgatható el



Külön érdeklődésre


  • Cserélhető csavarral

  • Különleges menet

  • Változó szárhosszúságok
Cikksz.Max. teherbíró képesség
W.L.L.1 lánc2 lánc1 lánc2 lánc2 lánc3/4 lánc
5162 114 80,5 t0,3 t0,6 t0,3 t0,6 t0,42 t0,3 t0,3 t0,63 t0,45 t0,3 t
5162 114 100,63 t0,63 t1,26 t0,63 t1,26 t0,88 t0,63 t0,63 t1,32 t0,95 t0,63 t
5162 114 121 t1 t2 t1 t2 t1,4 t1 t1 t2,1 t1,5 t1 t
5162 114 161,5 t1,5 t3 t1,5 t3 t2,1 t1,5 t1,5 t3,15 t2,25 t1,5 t
5162 114 203,5 t2,5 t5 t2,5 t5 t3,5 t2,5 t2,5 t5,25 t3,75 t2,5 t
5162 114 274 t4 t8 t4 t8 t5,6 t4 t4 t8,4 t6 t4 t
5162 114 244,5 t4 t8 t4 t8 t5,6 t4 t4 t8,4 t6 t4 t
5162 114 306,7 t5 t10 t5 t10 t7 t5 t5 t10,5 t7,5 t5 t
5162 114 367 t7 t14 t7 t14 t9,8 t7 t7 t14,7 t10,4 t7 t
5162 114 3618 t8 t16 t8 t16 t11,2 t8 t8 t16,8 t12 t8 t
5162 114 4210 t10 t20 t10 t20 t14 t10 t10 t21 t15 t10 t
5162 114 42115 t15 t30 t15 t30 t21 t15 t15 t31,5 t22,5 t15 t
5162 114 4820 t20 t40 t20 t40 t28 t20 t20 t42 t30 t20 t