Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Szerelőtömb választék 137 részes
Nagy, univerzális szerelési segédeszközök zsaluelemek, előregyártott beton és fa alkatrészek, emelő-toló ajtók, ablakelemek, fa szerkezetek stb. igazításához és lefektetéséhez. Praktikus választék.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
- Méretek: 160 x 75 mm
- Anyaga: Műanyag, PP/polipropilén
- Rakásolható, csúszásbiztos
- Nyomásvizsgálat 8 tonnáig elvégezve (5 mm-től)
Zsaluelemek, előregyártott beton és fa alkatrészek, emelő-toló ajtók, ablakelemek, fa szerkezetek stb. igazításához.
Tartalma:
30 db 2 mm-es
30 db 3 mm-es
30 db 5 mm-es
20 db 7 mm-es
20 db 10 mm-es
5 db 15 mm-es
2 db 20 mm-es
A nyomószilárdságot a kérdéses felület és a tömb teherbíró képessége egyaránt meghatározza. Hosszú távú kültéri használatra nem alkalmas; kerülje a közvetlen UV-sugárzásnak való kitettséget.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!