Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400
Távtartó, készlet 920 részes

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Távtartó, készlet 920 részes

DIN 522 szerinti tűrés, acél, felületkezeletlen, hidegen hengerelt

Olvassa el a cikk leírását

1 kivitelben kapható

Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Változatok

Forma: 20 x 33,5 cm, 4 beütött lyukkal felfüggesztéshez és rögzítéshez



920 darabos készlet


  • 50 x távtartó alátét, 8 x 14 x 0,3 mm

  • 40 x távtartó alátét, 8 x 14 x 0,5 mm

  • 25 x távtartó alátét, 8 x 14 x 1,0 mm

  • 50 x távtartó alátét, 10 x 20 x 0,3 mm

  • 40 x távtartó alátét, 10 x 20 x 0,5 mm

  • 25 x távtartó alátét, 10 x 20 x 1,0 mm

  • 50 x távtartó alátét, 12 x 24 x 0,3 mm

  • 40 x távtartó alátét, 12 x 24 x 0,5 mm

  • 25 x távtartó alátét, 12 x 24 x 1,0 mm

  • 50 x távtartó alátét, 14 x 24 x 0,3 mm

  • 40 x távtartó alátét, 14 x 24 x 0,5 mm

  • 25 x távtartó alátét, 14 x 24 x 1,0 mm

  • 50 x távtartó alátét, 16 x 25 x 0,3 mm

  • 40 x távtartó alátét, 16 x 26 x 0,5 mm

  • 25 x távtartó alátét, 16 x 26 x 1,0 mm

  • 50 x távtartó alátét, 18 x 30 x 0,3 mm

  • 40 x távtartó alátét, 18 x 30 x 0,5 mm

  • 25 x távtartó alátét, 18 x 30 x 1,0 mm

  • 50 x távtartó alátét, 20 x 32 x 0,3 mm

  • 40 x távtartó alátét, 20 x 32 x 0,5 mm

  • 25 x távtartó alátét, 20 x 32 x 1,0 mm

  • 50 x távtartó alátét, 22 x 32 x 0,3 mm

  • 40 x távtartó alátét, 22 x 32 x 0,5 mm

  • 25 x távtartó alátét, 22 x 32 x 1,0 mm


A praktikus formának köszönhetően a készlet majdnem mindenhová elhelyezhető, ezáltal helytakarékos (pl. felakasztható az alkatrészek adagolásához való kisalkatrész állványok elülső oldalára).



Így a jelenlegi készlet egy pillantással felmérhető, az utánrendelés pedig a megfelelő időben elkészíthető.



A távtartó alátétek/kiegyenlítő alátétek használatával könnyen kiegyenlíthetők a meglévő tűrések a csapok, tengelyek vagy egyéb gépalkatrészek beillesztésekor és rögzítésekor. Szintén használhatók hézagoló alátétként a seeger gyűrűk és szegecsek gyártási tűrései által okozott normál holtjáték minimalizálásához.

Megjegyzés

A cikkszám az alábbiakat jelöli: 0420 10 203


  • 0420 ->cikkszám előtag

  • 10->belső átmérő

  • 20->külső átmérő

  • Az utolsó számjegy a vastagság:

3->szilárdság, mm ->2=0,2 mm, 3=0,3 mm, 5=0,5 mm, 1=1,0 mm