Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Távtartó alátét
Távtartó alátét (kiegyenlítő alátét), DIN 522 szerinti tűrés, bevonatlan acél, hidegen hengerelt
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
A távtartó alátétek/kiegyenlítő alátétek használatával könnyen kiegyenlíthetők a meglévő tűrések a csapok, tengelyek vagy egyéb gépalkatrészek beillesztésekor és rögzítésekor. Szintén használhatók hézagoló alátétként a rögzítőgyűrűk és szegecsek gyártási tűrései által okozott normál holtjáték minimalizálásához.
A cikkszám az alábbiakat jelöli: 0420 10 203
- >Cikkszám előtag
- >Belső átmérő
- >Külső átmérő
- Az utolsó szánjegy a vastagságra utal:
>>2=0,2 mm, 3=0,3 mm, 5=0,5 mm, 1=1,0 mm
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!