Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
- Belső fiókrekeszekhez az ajtó automatikus záródásának megállításához
- A furatok elrendezése az összes Nova Pro sínrendszerhez illeszkedik
- Szimmetrikus távtartó – bal és jobb oldalon is használható
- Rácsavarozható, 7,4 mm-es fejű Euro csavarokkal
- Anyagvastagság: 25 mm (csavarhossz = 4 mm + behatolási hossz a furatba)
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!