Regisztrált ügyfélként az online áruház összes funkcióját használhatja, a rendelési funkciót is beleértve.
Értékesítés csak vállalkozások részére.
A QR-kód már nem érvényes. Kérjük, kattintson a következő gombra az újbóli aktiváláshoz.
Rendezés
21 elem található a(z) 32 verziókkal
For multiple locks with two or four bolts
Holds the latch and bar
The sleeve supplied serves as distance compensation for 12 mm rebate space
Holds the bar securely in the threshold
For ENEO CC electromechanical multiple locks
The holding bracket prevents the cable transition from being trapped
Plug-in, 180° opening angle
Connects the cable transition on the door to a lock motor and access system
For plug-in cable transition
For multi-point locks with two or four bolts
Secures the inactive leaf
Easy installation thanks to less time spent on milling
Combination lock plate for 4 mm and 12 mm rebate space
Less time spent on milling for easy installation
For Eneo CC electromechanical multiple locks with two bolts/two power wedges
For use with electric strikes
Flexible installation as it can be glued or screwed on
The radio hand transmitters allow up to two Eneo CC locks to be opened with one button press
Vannak további találatok is a kereséshez. Ha pontosabb eredményt szeretne, pontosítsa a megadott adatokat.
Kérjük, ellenőrizze a beírt adatot, vagy használjon másik keresőszót.
Futókocsi, GSB 25/50
Önbeálló kerék forgatható lemezzel
Szögletes rácsavarozható rúd Elöl beépített dőlésállítással
Szerelőkulcs cinköntvényből
Mágneses rögzítő, THM 425
Csúszásgátló lap
Bútor csúszótalp acél filccel rácsavarható
Mágneses rögzítő, THM 433