Regisztrált ügyfélként az online áruház összes funkcióját használhatja, a rendelési funkciót is beleértve.
Értékesítés csak vállalkozások részére.
A QR-kód már nem érvényes. Kérjük, kattintson a következő gombra az újbóli aktiváláshoz.
Rendezés
18 elem található a(z) 27 verziókkal
A sarokcsiszoló csiszolóanyagainak szerszám nélküli cseréjéhez. Kézzel meghúzható és oldható
Csaknem pormentes működést tesz lehetővé.
Szálerősítésű, műgyanta kötéssel rendelkező vágótárcsákkal történő munkavégzéshez
Elszívóadapter 125 mm-es átmérőjű sarokcsiszolókhoz a pormentes száraz vágás érdekében
M14-es orsójú sarokcsiszolókhoz.
Használható Würth EWS 24-230, EWS 24-230S típusokhoz, valamint Metabo Ø 230 mm típushoz
Megakadályozza, hogy a durva részecskék behatoljanak a sarokcsiszoló motorházába.
Tapadó vágótárcsákkal történő munkavégzéshez
Extractor hood clip for angle grinders with diameter 125 mm for low-dust dry cutting
Vannak további találatok is a kereséshez. Ha pontosabb eredményt szeretne, pontosítsa a megadott adatokat.
Kérjük, ellenőrizze a beírt adatot, vagy használjon másik keresőszót.