Regisztrált ügyfélként az online áruház összes funkcióját használhatja, a rendelési funkciót is beleértve.
Értékesítés csak vállalkozások részére.
A QR-kód már nem érvényes. Kérjük, kattintson a következő gombra az újbóli aktiváláshoz.
Rendezés
21 elem található a(z) 26 verziókkal
Ideal for establishing electrical contact for control systems such as injection nozzles, MAP sensors, TPS sensors and Weather-Pack connectors
Kétszeresen szigetelt, 1,2 méteres szilikon mérővezetékek, egy-egy 1 x 4 mm-es hajlított biztonsági csatlakozódugóval
The modular design fits all 4 mm plug-in connectors
Rated voltage <50 V
A mérőcsúcsok kompatibilisek minden 4 mm-es mérővezetékkel
Megfelel az IEC/EN 61010-2-031 szabvány követelményeinek
Kábeles menetfúró adapterrel akár 3,3 mm-es átmérőhöz
Needle-shaped test tips angled on one side
Ideális mérővezetékek csatlakoztatásához vagy meghosszabbításához
Suitable for cable diameters up to 4 mm
Double-insulated, 1.2 m silicone measuring leads, each with 1 x 4 mm safety plug, straight
Flexibilis
Ideal for short-circuit troubleshooting on electric and electronic systems
Vannak további találatok is a kereséshez. Ha pontosabb eredményt szeretne, pontosítsa a megadott adatokat.
Kérjük, ellenőrizze a beírt adatot, vagy használjon másik keresőszót.
Lézer távolságmérő, WDM 3-19
Lézeres távolságmérő WDM 2-18
Lézer távolságmérő WDM 5-12
Keresőkészülék, MD 12
Mágnes teszter
Vízmértékek mágnesekkel
Tolómérő nyomatékos rögzítő
Zsebmérőszalag, 1C-PT18 műanyag házzal