Regisztrált ügyfélként az online áruház összes funkcióját használhatja, a rendelési funkciót is beleértve.
Értékesítés csak vállalkozások részére.
A QR-kód már nem érvényes. Kérjük, kattintson a következő gombra az újbóli aktiváláshoz.
Rendezés
25 elem található a(z) 69 verziókkal
Rugós, forgatható résszel a fedélen
Adjustable PC holder for mounting underneath desks
With spring-mounted, rotating section in the cover
A kefe zárt, rugalmas nyitást tesz lehetővé
Flexible cable routing that adapts to the height of the desk
Creates additional storage space without restricting leg room
Creates additional storage space without restricting leg room, including non-slip mat
High-quality flexible cable routing adjustable to the height of the desk or office table
The beakers can be easily adjusted to the side bars and create a modern individual colour accent
For single monitors; can be flexibly rotated 360° for working in portrait or landscape mode
Particularly suitable for mounting sneeze guard screens, privacy screens and dividers with a thickness of 2 mm to 40 mm
For two monitors; can be flexibly rotated 360° for working in portrait or landscape mode
Universal, adjustable holder for tablets from 7 to 13 inches and smartphones
Universal, adjustable holder for laptops from 10 to 17 inches
The ergonomic monitor arm for individual monitors impresses not only with its slim and timeless aesthetics, but also with its very high-quality workmanship
For fixing the SLIM cable chain to the table frame
For bridging table frames up to 50 mm in height
Stylish transport box for personal work equipment
The ergonomic monitor arms for two monitors are effective not only due to their slim and timeless aesthetics, but also thanks to their very high-quality workmanship
For single monitors; can be flexibly rotated 90° for working in portrait or landscape mode
For two monitors; can be flexibly rotated 90° for working in portrait or landscape mode
Lockable drawer, powder-coated steel
Lockable drawer, with rotating front panel for left and right lock positioning
Vannak további találatok is a kereséshez. Ha pontosabb eredményt szeretne, pontosítsa a megadott adatokat.
Kérjük, ellenőrizze a beírt adatot, vagy használjon másik keresőszót.
Összekötő könyökidom
Sarokösszekötő Spez-V
Sarokösszekötő fedéllel
Lakat, Combi-Lock
Betétes lakat
Bolygókerék forgatható hernyócsavarral
Önbeálló kerék forgatható lemezzel
Diskus lakat