Regisztrált ügyfélként az online áruház összes funkcióját használhatja, a rendelési funkciót is beleértve.
Értékesítés csak vállalkozások részére.
A QR-kód már nem érvényes. Kérjük, kattintson a következő gombra az újbóli aktiváláshoz.
Rendezés
5 elem található a(z) 5 verziókkal
For fastening of boxes for concrete onto the reinforcement
Suitable for XL series 150, XL series 200 and XL series 250
For more clamping space in the box
Locating pin spacing 60 mm
Air slots in the lid: No air pockets in the exposed concrete
Vannak további találatok is a kereséshez. Ha pontosabb eredményt szeretne, pontosítsa a megadott adatokat.
Kérjük, ellenőrizze a beírt adatot, vagy használjon másik keresőszót.
Kábelkötegelő, KBL 1 poliamidból készült, műanyag nyelvvel
Kábelrögzítő szeggel 6 x 50 mm
Kábeltartó kengyel
Üreges fali kettős készülékbekötő doboz
Üreges fali készülékdoboz
Kábelgyűjtő tartó, többcélú
Merev elektromos szerelőcső, WPKu-EM-F egyik oldalon formázott karmantyúval
ELMO® rögzítőkapocs