Regisztrált ügyfélként az online áruház összes funkcióját használhatja, a rendelési funkciót is beleértve.
Értékesítés csak vállalkozások részére.
A QR-kód már nem érvényes. Kérjük, kattintson a következő gombra az újbóli aktiváláshoz.
Rendezés
13 elem található a(z) 13 verziókkal
No exhaust air duct required and the cabinet can be set up flexibly
For safe and easy transport, suitable for the base of the hazardous materials cabinet type 90
Only in conjunction with type 90 hazardous materials tall cabinet for rechargeable batteries
For forwarding alarm messages from the cabinet by voice call or SMS
Shelf divider, powder-coated RAL 3020
The exhaust air monitoring unit with fan and activated carbon filter ensures ventilation of safety cabinets and returns the cleaned air back into the environment
Floor tray 30 litres in accordance with StawaR
The ventilation attachment ensures that released vapours and gases are routed outside to a safe location via an exhaust air duct to be installed on site
Ensures non-hazardous air at workstations by capturing released vapours and gases at the point of origin
Vannak további találatok is a kereséshez. Ha pontosabb eredményt szeretne, pontosítsa a megadott adatokat.
Kérjük, ellenőrizze a beírt adatot, vagy használjon másik keresőszót.