Regisztrált ügyfélként az online áruház összes funkcióját használhatja, a rendelési funkciót is beleértve.
Értékesítés csak vállalkozások részére.
A QR-kód már nem érvényes. Kérjük, kattintson a következő gombra az újbóli aktiváláshoz.
Rendezés
3-point mounting by means of a screw (visible) and two vulcanised locking pins dia. 8 mm
Invisible 1-point attachment
Double-sided ventilation grille with an air passage of 200 cm2
Four-point attachment for high stability
The fitting catalogue for doors and windows
Hangszigetelési érték 48 dB 7 mm-es padlótávolságnál
This doorstop is suitable for floor mounting
Ajtóbehúzó STS 340 ollós rudazattal
Ajtóbehúzó GTS 630 csúszósínnel
STS 370 ajtózáró ollós rudazattal
STS 281 ajtózáró ollós rudazattal
Spring door closer type A
STS 340 ajtózáró rögzítő rudazattal
STS 370 ajtózáró rögzítő rudazattal
STS 291 ajtózáró ollós rudazattal