Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
PREMIUM szövet takarószalag
PE-bevonatú szövetszalag hosszú távú maszkolási munkákhoz beltéri és kültéri használatra, nagy kezdeti tapadással
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
UV-szűrő közbenső rétegként
A fekete PE közbenső réteg kiszűri az UV-sugarakat, így lehetővé teszi a kültéri használatot.
UV-stabilizált gumiragasztó
A tapasztalat azt mutatja, hogy a szalag max. 4 héten belül sokféle alapfelületről maradványok nélkül eltávolítható, a kültéri felületeket is beleértve.
Kiváló minőségű gumi ragasztóanyag nagy kezdeti tapadással
Kiváló tapadás az építőiparban előforduló minden nem porózus alapfelületen, pl. fa, fém, kő.
Kézzel szakítható
Gyors, egyszerű alkalmazás (mind hosszirányban, mind keresztirányban téphető).
Mérettartó
Teljesen egyenes maszkolás lehetséges.
- A maradványmentes eltávolítás érdekében a felhasználás maximális időtartama nem haladhatja meg a 4 hetet. A maximális tapadási idő a közvetlen napfénynek való kitettségtől és az évszaktól függően változhat.
- Vegye figyelembe a fémek felületi hőmérsékletét közvetlen napfényben. Ne használja nagyon meleg felületeken.
- Lágyítószert tartalmazó műanyag felületeken maradványok maradhatnak.
- Sima felületek védelmére festés, vakolás és stukkó vakolás során mind beltérben, mind a szabadban. Burkolóanyagok, például fóliák és papírszalagok rögzítésére és ragasztására, vagy hőszigetelés felvitelekor. Például az ablakprofilok védelméhez a festékanyagok okozta szennyeződéstől, valamint a vakolóanyagok és szerszámok által okozott karcolásoktól.
- Alkalmas olyan általános felületekhez, mint felületkezeletlen és festett fémek, kemény PVC, festett fa, kő, falazat.
- Nem alkalmas porózus és abszorbens felületekhez, pl. porózus természetes kőhöz, márványhoz, gránithoz, betonhoz és kezeletlen fához. Ezeken a felületeken elszíneződést okozhat.
- Nem alkalmazható lágyítószert tartalmazó műanyagokhoz, pl. PVC, PP, PE stb.
A ragasztandó felületek legyenek teljesen szárazak, stabilak, valamint por-, zsír- és olajmentesek. Ne használja kopott vagy sérült felületeken. A fedőrétegnek jól kell tapadnia a felülethez. A porózus és az abszorbens felületeket elő kell készíteni primerrel.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!