Regisztrált ügyfélként az online áruház összes funkcióját használhatja, a rendelési funkciót is beleértve.
Értékesítés csak vállalkozások részére.
A QR-kód már nem érvényes. Kérjük, kattintson a következő gombra az újbóli aktiváláshoz.
Rendezés
9 elem található a(z) 60 verziókkal
Tűzihorganyzott acél, anyaga: Gömbgrafitos öntöttvas (öntöttvas gömbgrafittal)
Tűzihorganyzott acél; anyaga: Gömbgrafitos öntöttvas (öntöttvas gömbgrafittal)
Hot-dip galvanised steel, material: Nodular cast iron (cast iron with graphite nodules)
Vannak további találatok is a kereséshez. Ha pontosabb eredményt szeretne, pontosítsa a megadott adatokat.
Kérjük, ellenőrizze a beírt adatot, vagy használjon másik keresőszót.
Alátét nagy külső átmérővel DIN 9021 (nagy külső átmérő), acél, horganyzott, kékre passzivált (A2K)
Alátét nagy külső átmérővel DIN 9021 (nagy külső átmérővel), A2 nemesacél, felületkezeletlen
Lapos alátét Hatlapfejű csavarokhoz és anyákhoz, DIN 125, horganyzott acél, kékre passzivált (A2K)
Lapos alátét Hatlapfejű csavarokhoz és anyákhoz, DIN 125, A2 nemesacél
Sárvédő alátét a DIN 522 szerint, horganyzott acél, kékre passzivált (A2K)
Alátét DIN 134, horganyzott 140 HV acél
Alátét nagy külső átmérővel DIN 9021 A4 nemesacél, felületkezeletlen
Alátét Nehéz kivitelű feszítőhüvelyes csavarokhoz, DIN 7349, horganyzott acél, kékre passzivált