Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Tartócsipesz BK típus
Tűzihorganyzott acél, anyaga: Gömbgrafitos öntöttvas (öntöttvas gömbgrafittal)
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Önbeállító
A BK típus használata különösen akkor javasolt, ha nem lehet pontosan meghatározni a perem vastagságát, vagy ha a perem vastagsága a szerkezeten belül változik.
A tartócsipesz széles hátsó része miatt ideális hasítékok áthidalására, valamint C-alakú sínek nyitott végénél lévő alkalmazásra.
AZ M8, M10 és M12 átmérőjű csavarok számára a kapocs rendelkezik egy kiegészítő „füllel” rendelkezik, mely illik a C-alakú sín nyílásába. Ez meggátolja a kapocs megcsavarodását a szerelvényen.
A BK típus jellemző tulajdonsága a lapos felület, így az anya, vagy a csavar feje teljes mértékben meghúzható.
Ajánlott húzó igénybevétel
Az értékek szorító csatlakozásra vonatkoznak (4 csavar), a csavar tengelyének irányába eső terheléssel.
Ajánlott keresztirányú erő
Az értékek szorító csatlakozásra vonatkoznak (4 csavar), a csavar tengelyére derékszöget bezáró terheléssel.
- Egyenes és ferde peremmel, ≤ 15°
- Használható távtartók: BF2, BG2 típusok
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!