Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
150 mm– 200 mm-es lábazatmagasságokhoz
Helytakarékos
Kiegészítő tárolási lehetőség a lábazati részben
Rugalmasan állítható csavarpanel
Illeszkedik a kereskedelmi forgalomban kapható vezetősínekhez
Kissé megemelt panel
A sín a fiók kihúzásával megemelkedik. Az alap kialakítása nem karcolja meg a padlót
Az alapfiók minimális beépítési szélessége megegyezik a felette lévő egység szabad szélességével
Az egyenletes felület elérése érdekében vágja le a fiókot
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!