Regisztrált ügyfélként az online áruház összes funkcióját használhatja, a rendelési funkciót is beleértve.
Értékesítés csak vállalkozások részére.
A QR-kód már nem érvényes. Kérjük, kattintson a következő gombra az újbóli aktiváláshoz.
Rendezés
Újratölthető üres pumpás szórópalack kannás és hordós termékek könnyű felhordására
A különleges szívórendszer 360°-ban lehetővé teszi a szórási műveletet a megbízható, fej feletti, átlós vagy függőleges munkavégzéshez
Megerősített talpazat
DN 60 csatlakozójú, 20/25 literes és 60 literes műanyag kannákhoz
A csap segítségével gyorsan és egyszerűen, tisztán tölthetők és adagolhatók a folyadékok, és segít a nagy mennyiségű folyadék rövid idő alatt történő adagolásában.
Solvent-resistant, robust and stackable paint tray
Kannás vagy hordós oldószertartalmú termékek egyszerű feldolgozásához
Szellőzőcsövekkel 20 l-es üzemanyagkannához
Akkumulátoros LED-es toll-lámpa, WHX2R
Akkus LED kézilámpa WLH 1,2
Akkus LED kézilámpa WLH 1,4
Újratölthető LED kézilámpa, WLH 1.3
Standard LED rúdlámpa mágneses tartóval
LED-es toll-lámpa, WHX2 két fényforrással
Nagy teljesítményű akkumulátor
High-end power LED torch WTX2