Regisztrált ügyfélként az online áruház összes funkcióját használhatja, a rendelési funkciót is beleértve.
Értékesítés csak vállalkozások részére.
A QR-kód már nem érvényes. Kérjük, kattintson a következő gombra az újbóli aktiváláshoz.
Rendezés
30 elem található a(z) 47 verziókkal
50 mm átmérőjű fúrókoronához
Kifejezetten a magfúró technológiáknál alkalmazott fúróállványokhoz fejlesztették ki, ezért 160 mm-es hosszával ez az alkatrész optimális illeszkedést biztosít
DS 152 és NDS típusokhoz
Csatlakozó adapter külső gyártó termékeihez és WDS gépekhez
Fúróállványokhoz
Kényelmes fúróállvány DS 130-P/DS 130-T, DS 164 és DS 300 gyémánt magfúrókhoz
Használható minden szokványos magfúrógéphez, főleg a DS 180 és DS 350 típusokhoz
Compact fúróállvány DS 130-P/DS 130-T és DS 164 gyémánt magfúrókhoz
Prevents the core drill bits on the machine spindle from becoming jammed and seized
Torque amplifier with 3:1 ratio for energy-saving working with the DS 350 core drill
1 1/4”-os beragadt fúrókoronák kiszereléséhez, valamint a fúrómag kiszereléséhez a fúrókoronából.
Felhasználható DS 180 magfúrógéphez. A válltámasszal vagy a második fogantyúval együtt szükséges használni
A feszítőtámasz adapter rögzíti a feszítőtámaszt a DS fúróállványokhoz
For diamond core drilling applications with drill stands for up to 350 mm core drill bits
Alkalmas a furatmag-gyűjtőtálca, valamint a Comfort és Compact fúróállványok rögzítésére
Kisméretű, DS300 típushoz
Drilling aid and water extraction system for fast, simple and hand-guided wet drilling in brittle materials, concrete, steel-reinforced concrete and masonry
A furatmag felfogásához mennyezetben való fúrás során. Talpazattal és kerekekkel
32 mm-es fúrókorona-átmérőtől
Vannak további találatok is a kereséshez. Ha pontosabb eredményt szeretne, pontosítsa a megadott adatokat.
Kérjük, ellenőrizze a beírt adatot, vagy használjon másik keresőszót.
Pneumatikus fúvópisztoly
Szállítókoffer WSS 225-E Compact típushoz
Akkus fúrócsavarozó, BS 12-A
Akkumulátor Würth szerszámgépekhez, Li-ion 12 V
Akkus fúró-csavarozó, ABS 12 COMPACT M-CUBE
Nedves/száraz porszívófej padlóhoz, dugaszolható ISS sorozathoz
Szívókefe, rácsatlakoztatható ISS 35(-S automatic) és ISS 45-M automatic típusokhoz
Akkus ütvecsavarozó, ASS 18 1/2" COMPACT M-CUBE