Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Tárcsás szeg, UNKT 130
Kiváló minőségű rögzítőelem beton aljzatokhoz (normál beton ≥ C 12/15 ≤ C 50/60) a DIN EN 206 szabvány szerint
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
- Kb. 20 mm vastag szigetelőanyagokhoz, pl. buborékfóliához, filcfóliához
- HN 101 típusú szeggel
Betonfelületen használt szeg hosszának kiszámítása:
Behatolási hossz (min. 25 mm/max. 40 mm) + rögzítendő anyag vastagsága = szeg vagy szár hossza
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!