Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Tárazott szegek és gázpatron, NG CS-2
Kiváló minőségű univerzális szeg, átmérője 2,6 mm, kompatibilis a DIGA CS-2 Power típussal
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Minden szeg alkalmas utólagos beépítésekhez (műszaki engedély nélkül). Az egyes rögzített elemek által kifejtett maximális húzóerőt a felhasználó szabadon megválaszthatja, a húzóerőt pedig próba elemek rögzítésével vagy kihúzási próbákkal kell meghatározni.
- U-profilok rögzítése gipszkartonozás során
- Rögzítés beton aljzaton a szerelési területen, gipszkartonozásnál, stb. (normál beton ≥ C 20/25 ≤ C 40/50) a DIN EN 206 szabvány szerint, valamint acélban és tömör téglában készült falazatban
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!