Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Tárazott szegek és NG CS-2/3 SN gázpatron
Kiváló minőségű univerzális szeg, átmérője 2,6 mm, alkalmas a DIGA® CS-2 POWER és a DIGA® CS-3 Power típusokhoz
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
- Egy csomagolási egység 800 szegből és egy gázpatronból áll
Minden szeg alkalmas utólagos beépítésekhez (építési termékjóváhagyás nélkül). Az egyes rögzített elemek maximális szakítószilárdságát a felhasználó szabadon megválaszthatja; a szakítószilárdságot próbaelemek rögzítésével vagy végső terhelési vizsgálattal kell meghatározni.
- U-profilok rögzítése gipszkartonozás során
- Rögzítés beton aljzatokon a szerelési területen, gipszkartonozásnál stb. (normál beton ≥ C 20/25 ≤ C 40/50) a DIN EN 206 szabvány szerint, valamint acélban és tömör téglában készült falazatban
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!