A képek csak példák.Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Tárazott szegek és gázpatron, NG CS-2/3 HFB
Kiváló minőségű lépcsős szeg, átmérője 3,0 mm, kifejezetten nagy szilárdságú betonfelületekre való rögzítéshez, kompatibilis a DIGA® CS-2 Power és a DIGA® CS-3 Power típusokkal
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
- Profilok rögzítése gipszkartonozás során
- Rögzítés beton aljzaton (normál beton ≥ C 20/25 ≤ C 40/50) a DIN EN 206 szabvány szerint, acélban és tömör téglából készült falazatban, a szerelési területen, gipszkartonozásnál
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!