Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Tárazott szeg, UMA 221/10 Acélban és beton aljzatokban való használatra. Würth BST MA-75 és egyéb, táras szegecshúzó készülékekhez
For use in steel and concrete substrates. Suitable for Würth BST MA-75 pin drivers and other pin drivers with a magazine
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Betonfelületen használt szeg hosszának kiszámítása:
Behatolási hossz (min. 25 mm/max. 40 mm) + rögzítendő anyag vastagsága = szeg vagy szár hossza
Acélfelületen használt szeg hosszának kiszámítása (min. vastagság 5 mm):
Behatolási hossz (min. 8 mm/max. 12 mm) + rögzítendő anyag vastagsága = szeg vagy szár hossza
10 tárazott, kiváló minőségű univerzális szeg acél alépítményekhez és beton aljzatokhoz (normál beton ≥ C 12/15 ≤ C 50/60) a DIN EN 206 szabvány szerint
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!