Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Racsnis, táras csavarhúzó felszerelés nélkül
Csavarhúzó kihúzható, elforgatható tárral, 2K nyéllel, racsnis funkcióval és fényesre krómozott, hengeres, mágnessel ellátott szárral
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
A racsni segítségével a tár tetszés szerint feltölthető
- Erőteljes racsnis funkció 28 foggal és 20 Nm maximális forgatónyomatékkal
- Fáradságmentes munkavégzés a kemény maggal és puha, csúszásmentes felülettel rendelkező 2K nyélnek köszönhetően
- Optimális erőátvitel és kényelmes kezelés a racsnis tárazott csavarhúzó nagyon vékony kialakításának köszönhetően
- Az 1/4 colos normál bitbefogónak köszönhetően könnyen feltölthető
- A bitek gyorsan és könnyen cserélhetők a kihúzható, elforgatható tárnak köszönhetően, amely akár 12 bitnek is helyet biztosít
- A bittár biztonságosan, hallható kattanással záródik
Megbízható és tartós
- Hosszú élettartam a robusztus, fényesre krómozott, hengeres szárnak köszönhetően
- A mágneses bittartónak köszönhetően a bit biztonságosan rögzíthető
- A 6,3 mm-es hatszögprofilú bitbefogóval rendelkező csavarhúzókra vonatkozó DIN 3126-D 6,3 szabvány előírásainak megfelelően készült hegy
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!