Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Tárazott csavarszegek gázpatronnal, DIGA® WO-1/34
Horganyzott acélból készült eltávolítható csavarszeg PZ2 behajtással és 80°-os süllyesztett fejjel
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Ideális fa kötések hatékony létrehozásához
Praktikus tartódobozban szállítva:
- Süllyesztett fejű csavarszegek műanyag kötéssel
- 2 gázpatron (1 patron kb. 1000 szeghez elegendő)
Kiállítások építéséhez, készház és faszerkezetekhez, padlókhoz, alszerkezetekhez, zsaluzathoz, kerítésekhez, fa csomagoláshoz.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!