Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Finommechanikai tárazott csavarhúzó
13 részes. Tartalmazza az összes lényeges finommechanikai dupla bitet, és ideális minden finom csavarozási- és ötvösmunkához
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
- Ideálisan használható elektronikai és finommechanikai munkákhoz
- A forgó nyélvégnek köszönhetően optimálisan alkalmazható
- 2K műanyag nyél
- Eltávolítható és forgatható tár
- 12 db 4 mm-es finommechanikai dupla bittel
A dupla biteket szorítógyűrű tartja – nem mágneses
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!