Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400
Tárazott csavarbehajtó, adapter TBS-M
Tárazott csavarbehajtó, adapter TBS-M - 1
Tárazott csavarbehajtó, adapter TBS-M - 2

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Tárazott csavarbehajtó, adapter TBS-M

Nélkülözhetetlen a szárazfal-építésben, és mindenhol. ahol a sorozatcsavarozásokkal időt lehet megtakarítani. TBS 12-A and TBS 18-A akkumulátoros gipszkartonszerelő csavarbehajtó, S 50 TB típusú gipszkartonszerelő csavarbehajtóhoz való adapterekkel és bitekkel.

Olvassa el a cikk leírását

1 kivitelben kapható

Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Változatok

Szerszám nélkül állítható mélységbeállító ütköző


A rögzítőcsavar megnyomásával a mélységbeállító ütköző gyorsan és szerszámmentesen beállítható.



Sorozatcsavarozások esetében időt takarít meg


Használható tárazott csavarokhoz



Nagy üzemi flexibilitás


3,5 x 25 mm és 4,2 x 55 mm közötti csavarokhoz



Rendkívül praktikus és könnyű


Még hosszú ideig tartó munkavégzés esetén sincs szükség nagy erőfeszítésre.



Betehető a gipszkartonszerelő csavarbehajtó tárolórendszerébe


A tárazott csavarbehajtó adapterekkel és bitekkel együtt egy kisméretű, praktikus kartondobozba van csomagolva.

Megjegyzés

Amikor TBS 12-A típusú gipszkartonszerelő csavarbehajtóval használják, a bittartót előzetesen le kell szerelni.