Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Feltét MSV 55-TS az ATS 18 AUTOMATIC M-CUBE típushoz
Könnyű rátét az ATS 18 AUTOMATIC M-CUBE típushoz. Sorozatos szerelésekhez ideális, mert időtakarékos.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Szerszám nélkül állítható csavarozási mélység és mélységbeállító ütköző
A beállító kerékkel a mélységbeállító ütköző gyorsan és szerszámmentesen beállítható. A csavarozási hossz szintén szerszámok nélkül, csúszkával állítható.
Sorozatcsavarozások esetében időt takarít meg
Használható tárazott csavarokhoz.
Nagy üzemi flexibilitás
25–55 mm hosszú, valamint 3,5–4,2 mm átmérőjű csavarokhoz használható.
A könnyű és robusztus háznak köszönhetően nagyon könnyen kezelhető
Még hosszú ideig tartó munkavégzés esetén sincs szükség nagy erőfeszítésre.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!