Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
USB-C töltőkészülék
Nagy teljesítményű tápegység USB-C csatlakozóval és gyorstöltő kábellel
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
- Végberendezések széles skálájával kompatibilis
- Többszörös védelem túlfeszültség, túlterhelés és rövidzárlat ellen
- Teljesen automatikusan biztosítja az ideális töltési teljesítményt a végberendezés számára
- Támogatja a PD és a QC gyorstöltő protokollokat
- Ideális az alábbiakhoz: 12 V-os Li-Ion COMPACT segédindító és Segédindító, 12 V-os Li-ion, POWER
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!