A képek csak példák.Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Csiszolórendszer, pormentes, tapadótányér, Useit® Superpad F
A durva csiszolástól a befejező készremunkálásig. Pormentes csiszolórendszer PM 200-E polírozógéppel és EWS 14-125 INOX sarokcsiszolóval történő használathoz. Nagyon hatékony csiszolórendszer, rendkívül nagy anyagleválasztási teljesítmény az excentercsiszolókhoz és a rezgőcsiszolókhoz képest.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Hatékony üzemelés, nagyon nagy anyagleválasztási teljesítmény és rendkívül nagy munkaidő megtakarítás
A polírozógép vagy sarokcsiszoló excentercsiszolókhoz képest nagy fordulatszámának köszönhetően.
Pormentes üzemelés bármilyen csiszolási helyzetben, valamint korlátlan rálátás a munkadarabra, pontos működés
A különleges csiszolótányér-kialakításnak köszönhetően.
Használható a kereskedelmi forgalomban kapható derékszögű polírozókon és a szabályozható fordulatszámú sarokcsiszolókon M14-es csatlakozóval. Kérjük, vegye figyelembe a korong maximális fordulatszámát.
A ragasztott kötések nagyon egyszerűen és gyorsan eltávolíthatók az ásványi anyagokról (műkő). Lerakódásgátló eltávolítása hajóépítés során, kitűnően használható belső felújításokhoz, lépcsők csiszolásához, festékek eltávolításához, lakkok csiszolásához, függőleges élek könnyű csiszolásához.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!