Regisztrált ügyfélként az online áruház összes funkcióját használhatja, a rendelési funkciót is beleértve.
Értékesítés csak vállalkozások részére.
A QR-kód már nem érvényes. Kérjük, kattintson a következő gombra az újbóli aktiváláshoz.
Rendezés
9 elem található a(z) 18 verziókkal
Rendkívül erős, sokoldalú tömítő ragasztószalag a nem légáteresztő membránok, párazárók, páragátlók légzáró és szélzáró ragasztására, valamint OSB-lapok légzáró tompaillesztéses ragasztására
Különösen jól tapadó, UV- és időjárásálló ragasztószalag membránalátétek és tetőfóliák, párazárók, páragátlók és homlokzati membránok lég- és légáramlásmentesen záró ragasztására.
Tömítő ragasztószalag kiemelkedően nagy tapadóerővel az igényelt lég- és légáramlásmentesen záró kötésekhez bel- és kültéren egyaránt. Az erős ragasztófólia tartósan tapad számos aljzathoz, különösen a Wütop thermofóliákhoz.
Kiváló minőségű, papíralapú ragasztószalag beltéri használatra, tartós légmentes ragasztáshoz. Véd a nedvesség és a szigetelésben képződő penész ellen. Ideális környezetbarát építkezéshez.
Különleges ragasztószalag sarkok és élek ragasztásához
Speciális ragasztószalag membránalátétek és tetőfóliák tartós szélálló és lecsapódásmentes ragasztására. Nyolc hétig tartó UV-állósága révén kültéri használatra különösen alkalmas.
Extremely strong adhesive, can be plastered over, ideal for airtight connection of WÜTOP vapour retarders and vapour barriers
Very strong adhesive tape without release paper for fast application, for airtight and windproof bonding indoors and outdoors
The colour-coordinated adhesive tape for STAMISOL Color façade membrane provides long-lasting secure bonding
Vannak további találatok is a kereséshez. Ha pontosabb eredményt szeretne, pontosítsa a megadott adatokat.
Kérjük, ellenőrizze a beírt adatot, vagy használjon másik keresőszót.
EPDM tömítőszalag Kültéri
Rust Stop alapozó
EPDM tömítőszalag ragasztó
EPDM kültéri tömítőszalag, 0,6 mm
Rozsdaoldószer
Csavarlazító Rost-Off
Rozsdaátalakító spray
EPDM tömítőszalag Kültéri teljes felületű, SK