Regisztrált ügyfélként az online áruház összes funkcióját használhatja, a rendelési funkciót is beleértve.
Értékesítés csak vállalkozások részére.
A QR-kód már nem érvényes. Kérjük, kattintson a következő gombra az újbóli aktiváláshoz.
Rendezés
10 elem található a(z) 11 verziókkal
EP hosszú élettartamú szórózsír az időjárási és környezeti hatások elleni optimális védelem érdekében, kisebb piszoktapadással
A nagy nyomásnak rendkívül ellenálló, félszintetikus olaj kitűnő tapadási tulajdonságokkal rendelkezik, és kiváló korrózióvédelmet biztosít
Hőálló, teljesen szintetikus penetrációs olaj PTFE adalékkal
Jól tapadó, alacsony viszkozitású zsír kettős hatással: kúszóképessége olyan, mint egy olajé; tapadóképessége és nyomásállósága pedig olyan, mint a zsíroké
Rendkívül jól tapadó, száraz, szintetikus viasz PTFE adalékkal, az alacsony súrlódásért és az időjárás hatásaival szembeni ellenállásért
Univerzális, nagy teljesítményű szintetikus kenőzsír, a bór-nitrid adaléknak köszönhetően kimagasló kenési tulajdonságokkal
Kiváló minőségű, fehér, hosszú élettartamú karbantartó zsír PTFE-adalékkal, jó ellenállóképességet biztosít a hővel és az időjárás hatásaival szemben, kiváló tapadó tulajdonságokkal
Nagy teljesítményű kenőolaj rendkívül nagy sebességekhez, a bór-nitrid adaléknak köszönhetően kimagasló kenési tulajdonságokkal
Univerzális, szintetikus, nagy teljesítményű tapadó kenőolaj, a bór-nitrid adaléknak köszönhetően kimagasló kenési tulajdonságokkal
High performance dry lubricant for extremely dusty and dirty environments with excellent lubricating properties due to boron nitride additive
Vannak további találatok is a kereséshez. Ha pontosabb eredményt szeretne, pontosítsa a megadott adatokat.
Kérjük, ellenőrizze a beírt adatot, vagy használjon másik keresőszót.
PURlogic® Top egykomponensű pisztolyhab
PUR enyv adagolórendszerben, átlátszó
1K habpisztoly, PURlogic® Xpress
2-komponensű hab ajtókerethez, PURlogic Fast
1-komponensű pisztolyhab, PURLOGIC Flex
1-komponensű szerelőhab, PURLOGIC EASY
Építési ragasztóanyag, PUR Rapid
PU-hab tisztító, PURlogic® Clean