Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400
Tapadó kenőanyag, HHS® 6000 PLUS
Tapadó kenőanyag, HHS<SUP>®</SUP> 6000 PLUS - 1
Tapadó kenőanyag, HHS<SUP>®</SUP> 6000 PLUS - 2

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Tapadó kenőanyag, HHS® 6000 PLUS

Nagy teljesítményű kenőolaj rendkívül nagy sebességekhez, a bór-nitrid adaléknak köszönhetően kimagasló kenési tulajdonságokkal

Olvassa el a cikk leírását

1 kivitelben kapható

Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Változatok

Hatékony felhordás


  • Kiküszöböli a csikorgó és nyikorgó zajokat

  • Kiváló kúszóképesség a mélyreható kenés és védelem érdekében


Megbízható tapadás és védelem


  • Nagyon jó, hosszan tartó kenőanyag

  • Hatékony felületvédelem a kopás és a korrózió ellen


Rendkívül ellenálló


  • Az egyenletes kenés érdekében a bór-nitrid széles hőmérséklet-tartományt tesz lehetővé

  • Ha az olajkenés 180 °C felett hatástalanná válik, a bór-nitrid 1000 °C-ig biztosítja a kenést (száraz kenés)

  • Nem tartalmaz mikroműanyagokat


Maximális hatékonyság


  • Alacsony viszkozitás a rendkívül könnyű mozgás érdekében, valamint a súrlódás csökkentéséhez

  • Optimális teljesítmény rendkívül nagy sebesség mellett is
Megjegyzés
  • Az NSF-tanúsítványnak köszönhetően használható az élelmiszeriparban

  • NSF által regisztrált, az NSF H1 szabványnak megfelelően: A termék műszaki okokból kifolyólag érintkezhet élelmiszerekkel

  • Ha élelmiszer előállító, vagy tároló területeken használják, csak a műszakilag megkövetelt legkisebb mennyiség használható. Ha a terméket korróziógátlóként használják, az eszköz újbóli használata előtt teljesen el kell távolítani.
Alkalmazási terület