Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Tapadó kenőanyag, HHS® 500
EP hosszú élettartamú szórózsír az időjárási és környezeti hatások elleni optimális védelem érdekében, kisebb piszoktapadással
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Egyszerűen használható, jelentős hatás
- Kiküszöböli a csikorgó és nyikorgó zajokat
- Kiváló kúszó- és behatolási tulajdonságok
Nagy nyomóterhelés
- Az EP (extrém nyomás) adalékanyagoknak köszönhetően rendkívül nyomásálló
- Kitűnő hangszigetelés és rezgéscsillapítás
Meghosszabbított élettartam és védelem
- Ideális kültéri kenéshez, mivel ellenáll a leöblítésnek
- Nagyon jó, hosszan tartó tapadó kenőanyag
- Hosszan tartó korrózióvédelmet biztosít
- A kent felületek kopásállósága miatt ritkábban szükséges az utánkenés
Hosszan tartó kenés
- A súrlódási hőmérséklet csökkentése a hosszabb kenés érdekében
- Alacsony kopás a kent felületeken
- Alacsony a por és piszok tapadás
Professzionális használatra olyan nyílt kenési pontoknál, ahol nagy a szennyezettség és ki vannak téve az időjárás hatásának, pl. sebességváltók, csapágyak, drótkötelek, balanszerek, siklócsapágyak, ajtócsavarok, csuklópántok, csúszósínek, láncok, lánckerekek, kábelcsörlők, orsók, fogaslécek stb.
- Használat előtt a flakont jól rázza fel
- A kenőanyag felhordása előtt alaposan tisztítsa meg a kenési pontokat
- Ezután egyenletesen permetezze be a megtisztított felületet
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!