Regisztrált ügyfélként az online áruház összes funkcióját használhatja, a rendelési funkciót is beleértve.
Értékesítés csak vállalkozások részére.
A QR-kód már nem érvényes. Kérjük, kattintson a következő gombra az újbóli aktiváláshoz.
Rendezés
18 elem található a(z) 26 verziókkal
Used for fixing support beams when creating wooden decking
For clipping onto stilt bearings when creating decking made of stone slabs
For laying stone slabs
Consisting of 2 cylindrical parts that compensate a horizontal incline of 0 to 5 % through simple rotation
For height adjustment of terrace support
Used for fixing support beams when creating a wooden terrace
Ensures non-slip hold of boards on the stilt bearing
For mounting terrace substructures using cross bracing
For installing aluminium profiles on terraces by pressing them onto terrace supports
Raises the terrace supports by 30 mm
Professzionális megoldás emelt padlókhoz és hajópadlókhoz.
For continuously connecting aluminium system profiles
Displays direction and value of the substrate slope
Vannak további találatok is a kereséshez. Ha pontosabb eredményt szeretne, pontosítsa a megadott adatokat.
Kérjük, ellenőrizze a beírt adatot, vagy használjon másik keresőszót.
Falzáró, LDPE
Komplett hőszigetelő szövet, 165 G, 4 x 4
Védő- és felületszivárgó lemezek
Komplett hőszigetelő szövet, 210 G, 7 x 7
Dimpled membrane, single ply
Padlótámasz
Bádogos tömítőcsavar, A2 nemesacél
Sarokelem, A típus