Regisztrált ügyfélként az online áruház összes funkcióját használhatja, a rendelési funkciót is beleértve.
Értékesítés csak vállalkozások részére.
A QR-kód már nem érvényes. Kérjük, kattintson a következő gombra az újbóli aktiváláshoz.
Rendezés
9 elem található a(z) 33 verziókkal
Különleges papírszalag a legmagasabb követelményekhez a festőipar, az autóipar, és a fémipar és területén végzett maszkolási munkák során
Festési és lakkozási munkákhoz hagyományos festékekkel és lakkokkal, még enyhén egyenetlen alapfelületeken is
Szálerősítésű speciális papírszalag, amely megfelel a festés, a fémmegmunkálás és az autóipar legszigorúbb maszkolási követelményeinek
Általános maszkolási feladatok a járműiparban és a festés területén, sima és festett felületeken
Waterproof crepe masking tape for professional paintwork involving all commercially available solvent-based and aqueous varnish and paint systems
Nagyon vékony, ruganyos és kiváló minőségű speciális papírszalag érzékeny alapfelületekre
Többrészes, speciális szalag a járműveken végzett, bonyolult maszkolási feladatokhoz
Very thin, supple special paper for masking work in the painting sector
Extremely strong, gold-coloured and smooth adhesive tape with a special impregnation and an particularly high-quality acrylate adhesive
Vannak további találatok is a kereséshez. Ha pontosabb eredményt szeretne, pontosítsa a megadott adatokat.
Kérjük, ellenőrizze a beírt adatot, vagy használjon másik keresőszót.
EPDM tömítőszalag Kültéri
Rust Stop alapozó
EPDM tömítőszalag ragasztó
EPDM kültéri tömítőszalag, 0,6 mm
Rozsdaoldószer
Csavarlazító Rost-Off
Rozsdaátalakító spray
EPDM tömítőszalag Kültéri teljes felületű, SK