Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Easy Masking Tape
Többrészes, speciális szalag a járműveken végzett, bonyolult maszkolási feladatokhoz
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Kétrészes műanyag perem a különböző tömítési mélységekbe történő egyszerű behelyezéshez
A kétrészes műanyag perem lehetővé teszi a sík és mély tömítések egyetlen szalaggal történő felemelését.
A műanyag perem megkönnyíti a behelyezést, így időt takarít meg a maszkolási feladatok során
A hagyományos termékeknél gyorsabban alkalmazható.
Perforált szalag
- A szükséges hosszúság külön szerszám nélkül, kézzel letéphető
- Könnyen maszkolható egy lekerekítés, pl. gumi szélvédőtömítéseken
+110 °C-ig hőálló (max. 1 órán keresztül)
Tökéletesen alkalmas kemencében történő szárítást igénylő festési feladatokhoz.
Nem tartalmaz szilikontartalmú maszkoló anyagokat
Vízbázisú lakkal is használható
Szilikonmentes
Különösen alkalmas maszkolási segédeszközként tömítéseken, ablakokon, ajtókon, tolótetőkön, motorháztetőkön, csomagtartófedeleken, elülső és hátsó ablakokon. Rövid távú hőállóságának köszönhetően kemencében történő szárítást igénylő festési feladatokhoz szintén tökéletesen alkalmas.
Az öntapadós maszkolási segédeszköz egy takarószalagot tartalmaz, amely egy nagy szilárdságú poliészter fóliából készült, extra erős csúszósínnek köszönhetően tartósan a termékhez tapad. A kétrészes műanyag perem lehetővé teszi a sík és mély tömítések egyetlen szalaggal történő felemelését. Ezzel a szalaggal a lekerekítések maszkolása (pl. gumi szélvédőtömítéseken) is rendkívül egyszerű.
Az öntámasztó termékkialakítás emellett a szilikonalapú ragasztóanyagot tartalmazó fedőanyagokat is szükségtelenné teszi.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!