Regisztrált ügyfélként az online áruház összes funkcióját használhatja, a rendelési funkciót is beleértve.
Értékesítés csak vállalkozások részére.
A QR-kód már nem érvényes. Kérjük, kattintson a következő gombra az újbóli aktiváláshoz.
Rendezés
4 elem található a(z) 13 verziókkal
Pre-folded masking film with a very thin and supple special paper tape for demanding indoor and outdoor masking work
Tear-resistant, pre-folded cover film with wide, UV-resistant PE-coated fabric cover tape for indoor and outdoor applications
Elektrosztatikusan töltött, hajtogatott takarófólia UV-álló PE-bevonatú szövet takarószalaggal bel- és kültéri használatra. Átmeneti védelmet biztosít számos felületen festési és vakolási munkák során.
High tear-resistant, pre-folded cover film with UV-resistant PE-coated fabric cover tape for indoor and outdoor applications.
Vannak további találatok is a kereséshez. Ha pontosabb eredményt szeretne, pontosítsa a megadott adatokat.
Kérjük, ellenőrizze a beírt adatot, vagy használjon másik keresőszót.
EPDM tömítőszalag Kültéri
Rust Stop alapozó
EPDM tömítőszalag ragasztó
EPDM kültéri tömítőszalag, 0,6 mm
Rozsdaoldószer
Csavarlazító Rost-Off
Rozsdaátalakító spray
EPDM tömítőszalag Kültéri teljes felületű, SK