A képek csak példák.Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
HDPE UV hajtogatott maszkoló
Elektrosztatikusan töltött, hajtogatott takarófólia UV-álló PE-bevonatú szövet takarószalaggal bel- és kültéri használatra. Átmeneti védelmet biztosít számos felületen festési és vakolási munkák során.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
UV-sugárzásnak ellenáll
Akár három héten belül is maradványok nélkül eltávolítható
Ragasztószegélyes HDPE fólia
- Hajtogatott
- Enyhén dombornyomott
- Statikus elektromossággal töltve
Erősen tapad festékre
A dombornyomott fóliának köszönhetően a festék nem folyik meg.
További rögzítőelemre nincs szükség
A fólia a statikus elektromos töltésnek köszönhetően a felülethez tapad.
Enyhén szennyezett vagy enyhén texturált felületekre is felragasztható
- A ragasztó széle nem használható bevont üvegen (pl. színezett üveg/önárnyékoló üveg).
- A lágyítószert tartalmazó műanyag felületek, a nitrocellulóz lakkok és a nemesfémek esetében visszamaradhatnak maradványok. Ezekben az esetekben 48 órás próbaalkalmazást ajánlunk. Nem alkalmas porózus vagy abszorbens felületekhez, pl. porózus természetes kőhöz, márványhoz, gránithoz, betonhoz és fához (nem festett). Ezeken a felületeken elszíneződést okozhat.
Az időtakarékos és kompakt 2 az 1-ben rendszer sokféle felület időleges védelméhez használható festés és vakolat megmunkálás során.
A hordozófelület legyen száraz, valamint zsír- és pormentes.
Tekerje le, rögzítse a ragasztószalagot, vágja le, hajtsa ki a fóliát
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!