Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400
Mask Plus fényezést védő fólia
Mask Plus fényezést védő fólia - 1
Mask Plus fényezést védő fólia - 2
Mask Plus fényezést védő fólia - 3

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Mask Plus fényezést védő fólia

Világosszürke átlátszó, mikroporózus sűrűségű fedőfólia, amely akár némi maradék nedvességtartalom esetén is megakadályozza festékfoltok keletkezését a járművön.

Olvassa el a cikk leírását

4 kiszerelésben kapható

Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Változatok

Kiváló festéktapadás


A festékmaradványok és a kiszórt festéktöbblet megtapadnak a fólián. Kiküszöböli a kedvezőtlen hatásokat, és a fényezés károsodását.



Az áttetszőség megkönnyíti a kontúrok könnyű azonosítását a vágás során



Kiváló vágási tulajdonságok



Szakadásálló és nagymértékben rugalmas


A ragasztószalag áthelyezhető.



Lezárt mikropórusú


  • Garantált festékkel szembeni 100%-os áthatolhatatlanság (festék nem szivárog át)

  • Nem maradnak festékfoltok a járművön, még ha maradt is némi nedvesség a felületen


Elektrosztatikusan töltött


Jól tapad a járműre, megakadályozza a porzárványok kialakulását.



125 °C-ig hőálló


Az infravörös szárítás teljességgel lehetséges.

Alkalmazási terület