Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
C 8.0 TX bit (5/16 colos) furattal
Bit az összes gyakori TX-csavarmérethez
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Robusztus bit a legtöbb TX-csavarhoz
- Az acél bit biztosítja a hosszú élettartamot
- A gyakori alkalmazásokhoz különböző hosszúságok és behajtóátmérők állnak rendelkezésre
Egyetlen bit a kéziszerszámokhoz és az elektromos szerszámokhoz
- Az 5/16 colos hatszögletű behajtó illeszkedik a tokmányos csavarhúzók, elektromos csavarhúzók és akkus csavarhúzók esetén
- A behajtóban lévő hornyok biztosítják, hogy a bit biztonságosan álljon a szerszámban
Robusztus csavarhúzóbetét
- A csavarhúzóbetét anyaga messze az átlagon felüli élettartamot biztosít
- A csavarhúzóbetét tartóssága csökkenti a csere és tárolás költségeit
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!