Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Sűrített levegős tisztítópisztoly, TOP Gun Plus
Professzionális tisztítópisztoly porszívó-csatlakozással ellátott kiegészítő elszívóval a járművek valamennyi felületének tisztításához.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Alapos tisztítás a centrifugális hatás és szívás (elszívó) kombinálásával
- Tiszta és száraz felületek
- Elszívó a textilek alapos tisztításához
- Azonnal felszívja a piszkot
Kíméletesen tisztítja a kényes felületeket
- A levehető kefe kellő távolságot tart a tisztítandó felülettől
- Állítható levegőnyomás
Nagyobb mozgásszabadság a 360°-ban elfordulni képes sűrítettlevegő-csatlakozó révén
Egyszerűen alkalmazható a fej felett
Sokoldalú kupak kiegészítő menettel
- A tisztítópisztoly tartályának lefedésére szolgál
- Használható számos közönséges tisztítószerflakonhoz is
Biztonságos, megbízható és gondozásmentes
- A golyóscsapággyal szerelt hajtás centrifugális hatást hoz létre
- Kismértékű kopás és kis karbantartási igény
A legjobb eredmények eléréséhez a tisztítópisztoly 5,5 és 6,3 bar közötti állandó levegőnyomást igényel.
Alkalmas üléshuzatok és szőnyegek, belső ajtóborító lemezek, ajtóküszöbök, műszerfalak, szellőzőrések és keréktárcsák tisztításához.
Könnyen eltávolítja a foltokat, nikotin okozta sárgulást, lábnyomokat, útszóró só-maradványokat, kutyaszőrt és egyéb szennyeződéseket a jármű belső teréből, valamint a külsejéről.
Textilek tisztításához elszívóval együtt használja
A tisztítandó felületet előzetesen tisztítsa meg porszívóval vagy kefével.
Azután töltse fel a TOP GUN PLUS tartályát a megfelelő tisztítószerrel az ajánlott keverési aránynak megfelelő szintig, és csatlakoztassa a TOP GUN PLUS tisztítópisztolyt a sűrített levegőhöz és a nedves elszívóberendezéshez. Állítsa függőleges helyzetbe a piros szelepemelőt, és egyenletesen tisztítsa meg a szövetet. A szárításhoz állítsa vissza a szelepemelőt vízszintes helyzetbe, amelynél már csak levegő fog kiáramlani a tisztítópisztolyból.
Műanyag felületek tisztításához elszívó nélkül használja
A tisztítandó felületet előzetesen tisztítsa meg porszívóval vagy kefével.
Vegye le az elszívót, és csavarja rá a kefét a tisztítópisztolyra. Azután töltse fel a tartályt a megfelelő tisztítószerrel az ajánlott keverési aránynak megfelelő szintig, és csatlakoztassa a TOP GUN PLUS tisztítópisztolyt a sűrítettlevegő-ellátáshoz. Állítsa függőleges helyzetbe a piros szelepemelőt, és körkörös mozdulatokkal, 1–3 cm-es maximális távolságot tartva, körülbelül 45°-os szögben tartva a pisztolyt, egyenletesen tisztítsa meg a felületet.
A még megmaradt nedvesség ronggyal eltüntethető az anyagról.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!