Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
- S-AIMg 5, DIN 1732
- Meghatározása az ASME szerint: ER 5356
- Anyagszám 3.3556
A hegesztőpálcák hegesztése váltóárammal történik.
Használható hegesztett kötésekhez az alábbi alapanyagokon:
AIMg2Mn0,8, AIMg2,7Mn, AIMg3, AIMg4.5Mn, AIMg5 (max. +80°C), AIMgMn G-AIMg3, G-AIMg3Si, G-AIMg5, G-AIMg5Si, G-AIMg3 (Cu) — TÜV engedéllyel nem rendelkezik
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!