Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
- SG X2 CrNiMo 1912, DIN 8556
- Meghatározása az AWS A 5.9 szerint: ER 316 L-Si
- Anyagszám 1.4430
A hegesztőpálcák hegesztése egyenárammal történik.
Használható hegesztett kötésekhez az alábbi alapanyagokon:
1.4301, 1.4306, 1.4401, 1.4404, 1.4408, 1.4435, 1.4436, 1.4541, 1.4550, 1.4552, 1.4571, 1.4573, 1.4580, 1.4581, 1.4583
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!