Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
TIG hegesztőrendszer, 180DC
A kompakt, professzionális eszköz rendkívül könnyen kezelhető, és az előre beállított hegesztési paraméterek megkönnyítik a TIG hegesztéssel való professzionális szintű megismerkedését.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Érintkezős és magas frekvenciás gyújtás
Érintésmentes, magas frekvenciás gyújtás nyomógomb segítségével, ami átkapcsolható hagyományos érintkezős gyújtásra
Sokoldalú
Átkapcsolható elektródás hegesztésre
Optimális oxidáció elleni védelem
Az automatikus gázszabályozásnak köszönhetően a volfrámelektróda és a varrat optimálisan védve van az oxidációval szemben.
Energiahatékony
Készenléti ventilátorfunkció, korszerű teljesítményű elektronika
Feladatmemória
Elektródánként és TIG-enként két hegesztési feladat tárolható.
Védelem a szennyeződésekkel és a nedvességgel szemben
Speciális NYÁK-bevonat
Könnyű és kompakt
6,5 kg 180 A-es értéknél (30% ED)
Optimális szerelési alkalmazásokhoz
IP23 besorolás és S jelzés
Robusztus kialakítású
80 cm-es magasságig esésbiztos (min. 25 cm-ig a szabvány szerint)
Jelölések: CE, S
- Ív-erősség: Kritikus helyzetekben megnöveli az ívfeszültséget. Megakadályozza, hogy a salak a hegfürdőbe jusson, és kioltsa az ívet. Ennek eredményeként még a nehezen hegeszthető elektródák is jól használhatók.
- Forró indítás: Biztosítja az elektróda megbízható begyújtását. A forró indítás energiája automatikusan igazodik a kiválasztott hegesztőáramhoz.
- Tapadásgátlás: Az áramerősség automatikus lecsökkentésével megakadályozza, hogy az elektróda a munkadarabhoz tapadjon. Ennek eredményeként az elektróda nem olvad ki, és megelőzhető az ötvöző elemek kiégése.
Pótalkatrészek dokumentációja az (EU) 2019/1784 előírásainak alapján – A hegesztési rendszerek ökológiai tervezésére vonatkozó követelmények. A vonatkozó dokumentációt a Würth Alkatrészkezelő tárolja (https://pm.wuerth.com/index.php). A termékekre és alkalmazásokra vonatkozó további információkért forduljon az illetékes értékesítési képviselőjéhez.
| Normál érték az áram névleges értékéhez és a gáz mennyiségéhez | ||
| Volfrámelektróda átm. | Áram névleges értéke [A] | Gáz térfogata [l/min] |
| 1,0 | 15–80 | 4 |
| 1,6 | 70–150 | 5 - 6 |
| 2,4 | 150–240 | 6–7 |
TIG hegesztés
Alkalmas gáz: 100% argon
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!