Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
TFT és LCD tisztító
Megújuló nyersanyagokból készült, speciális tisztítószer érzékeny felületekhez
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
- Antisztatikus hatás
- Egyszerű és gazdaságos felvitel
- „Easy-to-clean” és antisztatikus hatás
- Használatakor nem alakulnak ki feszültségi repedések
- Megújuló nyersanyagokból készült, különösen kíméletes a bőrhöz, és biológiailag teljes mértékben lebomlik
- Kíméletes az anyagokhoz – nem támadja meg a gumit, a festéket és a műanyagokat
- Kellemes illat
- Tökéletes szóráskép
Ne használja forró vagy meleg TFT/LCD képernyőkön, és ügyeljen rá, hogy kiszóráskor a folyadék ne folyjon bele a keret szélébe.
Például ujjlenyomatok, szennyeződések, cigarettafüst-maradványok, zsír és szilikonolaj eltávolítására
- TFT-, plazma- és LCD-képernyők
- Minden szokásos műanyag, mint pl. billentyűzet és PC-ház
- Fém-és üvegfelületek, valamint plexi
- Navigációs készülékek
- Minden érintőképernyő, mint pl. mobiltelefonok, CNC-gépek stb.
- Telefonok
- Asztali számítógépek
- Faxkészülékek és fénymásolók
Használat előtt a flakont jól rázza fel. Egyenletesen permetezze be a lehűtött képernyőt, hagyja rövid ideig hatni, majd egy tiszta mikroszálas kendővel, kis erőkifejtéssel törölje le. Alternatív megoldásként a hab a mikroszálas rongyra is rászórható, majd a felület a ronggyal tisztítható.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!