Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Tisztítókendő, Tex-Polish
Speciális tisztítókendő festett felületek kezeléséhez és polírozás után
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Finom perforált szerkezettel
A tökéletes polírozási teljesítményért
Tartós és robusztus
- Rendkívüli felitatóképesség
- Rendkívüli szakítószilárdság, vízálló és kopásálló
- Mosható és kicsavarható
- Oldószerálló
Vegyszerek és szintetikus szálak felhasználása nélkül gyártott
- 100%-ban műselyem
- Vízsugárral szilárdított
- Szilikonmentes
- Élelmiszerbiztos
A speciális hajtogatásnak köszönhetően egyesével kivehető
Asztali dobozként
Felülről történő kivétel – Ideális menet közben vagy közvetlenül a munkaállomáson
Falikarral együtt, falra szerelt dobozként
A törlőkendők alulról kivehetők – por-és fröccsenő víz ellen védett tárolás
Könnyű, textilből készült, minden igényt kielégítő törlőkendő száraz és nedves törlési eljárásokhoz, kiváló polírozási tulajdonságokkal minden érzékeny felületen, valamint festések elő- és utókezeléshez.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!