Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Csavarhúzónyél T-nyéllé alakítható (szár nélkül)
Kétkomponensű csavarhúzónyél, amely könnyen T-nyéllé alakítható, 1/4 colos (6,35 mm) hatszögletű szárral
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
- Gyors, egyszerű és sokoldalú használat T-nyélként vagy szabványos csavarhúzóként
- Fáradásmentes munkavégzés a kétkomponensű nyélnek köszönhetően, amely a puha külső anyaga révén tökéletesen illeszkedik a kézbe
- Hatékony erőátvitel az ergonomikus, ujjak számára mélyedésekkel ellátott és lapos oldalak által biztosított biztonságos fogásnak köszönhetően
- A T-nyelű csavarhúzó foglalat segítségével a szárak könnyen cserélhetők
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!